BRADY GHS-GEVOELIGHEID VAN DE HUID 811700 (PK=20 ST)

GHS Symbool - GHS07 - Schadelijk

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:811700
Rubix:22572265
Fabrikant:811700
EAN:0662820547143
BRADY GHS-GEVOELIGHEID VAN DE HUID 811700 (PK=20 ST)

Technische samenvatting

Lengte40 mm
Breedte40 mm
Modelirritation et toxicité
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY GHS-GEVOELIGHEID VAN DE HUID 811700 (PK=20 ST)


Het GHS07 pictogram van het GHS, gedrukt in zwart en rood op een witte achtergrond, waarschuwt voor schadelijke stoffen, irritatie- en toxiciteitsrisico's in industriële omgevingen. Elke kaart bevat 20 etiketten van 4 cm x 4 cm.

Kenmerken:
Het etiket combineert een bedrukte polyesterfolie met een transparante laminaatlaag die de markering beschermt tegen slijtage en chemische spatten. De permanente acrylaatlijm zorgt voor een goede hechting op roestvast staal, polypropyleen, glad of getextureerd ABS en op de meeste gepoedercoate oppervlakken. De ruitvorm en het contrast van zwart en rood op een witte achtergrond maken het GHS07-pictogram, dat wordt geassocieerd met irritatie- en toxiciteitsgevaren, snel herkenbaar. De verpakking op een kaart met 20 stuks vereenvoudigt de distributie in werkplaatsen of opslagruimtes.

Specificaties:
• Brady-referentie: 811700.
• Brady-materiaalreferentie: B-7541.
• Aantal per kaart: 20 etiketten.
• Afmetingen van één sticker: 40,00 mm (breedte) x 40,00 mm (hoogte).
• Vorm: ruit.
• Materiaal: gelamineerd polyester.
• Totale dikte (exclusief liner): 0,120 mm (basismateriaal 0,100 mm, lijm 0,020 mm).
• Kleur: zwart, rood op witte achtergrond.
• Afwerking: glanzend.
• Lijm: permanent, drukgevoelig acrylaat.
• Gebruikstemperatuurbereik: -40 °C tot 110 °C.
• Kortstondige temperatuurbestendigheid (1 uur): tot 140 °C zonder zichtbaar effect.
• Minimale verwerkingstemperatuur: 2 °C.

Sterke punten

• Het polyesterlaminaat beschermt de bedrukking langdurig tegen slijtage en gangbare chemicaliën.
• De permanente acrylaatlijm zorgt voor een stabiele bevestiging op metaal, kunststof en gecoate oppervlakken.
• Het temperatuurbereik van -40 °C tot 110 °C maakt gebruik in wisselende industriële omgevingen of buitenomgevingen mogelijk.
• De verpakking op een kaart met 20 stuks vereenvoudigt de opslag en beschikbaarstelling in de werkplaats.

Toepassingen

Deze kleine zelfklevende etiketten worden gebruikt voor gevarencommunicatie en de identificatie van installaties, met name op leidingen, tanks of apparatuur die aan irriterende of toxische stoffen worden blootgesteld. De lijm is geschikt voor uiteenlopende oppervlakken, zoals roestvast staal, kunststof en diverse gecoate oppervlakken. Dankzij de thermische en chemische bestendigheid van de film kunnen de etiketten buiten worden aangebracht, ook op apparatuur die wordt blootgesteld aan temperatuurschommelingen of spatten van oplosmiddelen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte40 mm
Breedte40 mm
Modelirritation et toxicité
€ 9,13 excl. BTW
/ pak
€ 11,05 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden