BRADY GHS ACUUT VERGIFTIGINGSGEVAAR 811722 (PK A 6 ST)

GHS-symbool - Giftige stoffen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:811722
Rubix:22572257
Fabrikant:811722
EAN:0662820547365
BRADY GHS ACUUT VERGIFTIGINGSGEVAAR 811722 (PK A 6 ST)

Technische samenvatting

Lengte70 mm
Breedte70 mm
Modelmatières toxiques
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY GHS ACUUT VERGIFTIGINGSGEVAAR 811722 (PK A 6 ST)


Het Brady veiligheidslabel voor signalering, bedrukt met het GHS06-symbool ‘Giftig’, voldoet aan de vereisten voor de identificatie van gevaarlijke stoffen. Het gelamineerde polyester zorgt voor een nette uitstraling en de ruitvorm vergemakkelijkt de toepassing op uiteenlopende oppervlakken.

Kenmerken:
Dit veiligheidslabel, met het GHS06-symbool ‘Giftig’, biedt een zwart-rood contrast op een witte achtergrond voor het duidelijk aanduiden van de aanwezigheid van toxische stoffen. Het gelamineerde polyestermateriaal heeft een glanzende afwerking en is gecombineerd met een permanente acrylaatkleefstof. Het ruitvormige model wordt geleverd op kaart.

Specificaties:
• Dikte: 0,099 mm
• Aantal per verpakking: 4 labels
• Maximale gebruikstemperatuur: +110 °C
• Minimale gebruikstemperatuur: −40 °C
• Minimale aanbrengtemperatuur: 10 °C
• Type kleefstof: permanente acrylaatlijm
• Materiaal: gelamineerd polyester
• Afwerking: glanzend
• Kleur: zwart en rood op wit
• Model: op kaart

Normen:
• UNSPSC 55121606: standaardclassificatie voor industriële signalering
• REACH SVHC-status: bevat geen SVHC-stoffen volgens de REACH-kandidatenlijst van 17 januari 2023

Sterke punten

• Verbetert de zichtbaarheid van het gevaar dankzij het zwart-rode contrast op witte achtergrond
• Draagt bij aan een duurzame bevestiging dankzij de permanente acrylaatkleefstof
• Ondersteunt een consistente identificatie dankzij het gelamineerde polyestermateriaal

Toepassingen

Dit product wordt gebruikt in uiteenlopende industriële omgevingen waar een duidelijke en gestructureerde identificatie van gevaarlijke stoffen vereist is. Het is geschikt voor toepassingen in werkplaatsen, opslagruimten of voorbereidingszones en garandeert een goede communicatie van gevaren en site-identificatie. Dit veiligheidslabel is ideaal voor diverse sectoren zoals de chemische sector, onderhoud, productie en logistiek.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte70 mm
Breedte70 mm
Modelmatières toxiques
€ 13,95 excl. BTW
/ pak
€ 16,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

Breedte