BRADY GHS SCHADELIJK VOOR HET MILIEU 811707 (PK A 6 ST)
GHS-symbool - Milieugevaarlijk
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:811707
Rubix:22572263
Fabrikant:811707
EAN:0662820547211


Technische samenvatting
| Lengte | 70 mm |
|---|---|
| Breedte | 70 mm |
| Model | danger pour le milieu aquatique |
Documenten
Productdetails : BRADY GHS SCHADELIJK VOOR HET MILIEU 811707 (PK A 6 ST)
Het Brady signaleringslabel, bedrukt met het GHS09-symbool ‘Milieugevaarlijk’, is vervaardigd uit gelamineerd polyester. Het kaartformaat maakt een efficiënte en gecontroleerde integratie mogelijk in professionele markeer- en veiligheidsprocedures.
Kenmerken:
Dit Brady zelfklevende veiligheidslabel, bedrukt met het GHS09-symbool ‘Milieugevaarlijk’, is gemaakt van gelamineerd polyester met een glanzende afwerking. Het label is voorzien van een GHS09-pictogram in zwart en rood op een witte achtergrond en maakt gebruik van een permanente acrylaatlijm. De vormgeving voldoet aan de voorgeschreven ruitvorm volgens de GHS-richtlijnen. De verpakking omvat 6 labels op een kaart.
Specificaties:
• Dikte: 0,099 mm
• Afmetingen: 70 mm (breedte) × 70 mm (hoogte)
• Materiaal: gelamineerd polyester
• Afwerking: glanzend
• Kleuren: zwart en rood op wit
• Vorm: ruit
• Gebruikstemperatuur: tot +110 °C
• Minimale gebruikstemperatuur: −40 °C
• Minimale aanbrengtemperatuur: 10 °C
• Kleefstof: permanente acrylaatlijm
• Verpakking: 6 labels op kaart
Normen:
• UNSPSC-code 55121606: classificatie voor producten voor visuele identificatie en veiligheidssignalering
• REACH SVHC-status: bevestigt dat er geen zeer zorgwekkende stoffen aanwezig zijn volgens de kandidatenlijst van 21 januari 2025
Kenmerken:
Dit Brady zelfklevende veiligheidslabel, bedrukt met het GHS09-symbool ‘Milieugevaarlijk’, is gemaakt van gelamineerd polyester met een glanzende afwerking. Het label is voorzien van een GHS09-pictogram in zwart en rood op een witte achtergrond en maakt gebruik van een permanente acrylaatlijm. De vormgeving voldoet aan de voorgeschreven ruitvorm volgens de GHS-richtlijnen. De verpakking omvat 6 labels op een kaart.
Specificaties:
• Dikte: 0,099 mm
• Afmetingen: 70 mm (breedte) × 70 mm (hoogte)
• Materiaal: gelamineerd polyester
• Afwerking: glanzend
• Kleuren: zwart en rood op wit
• Vorm: ruit
• Gebruikstemperatuur: tot +110 °C
• Minimale gebruikstemperatuur: −40 °C
• Minimale aanbrengtemperatuur: 10 °C
• Kleefstof: permanente acrylaatlijm
• Verpakking: 6 labels op kaart
Normen:
• UNSPSC-code 55121606: classificatie voor producten voor visuele identificatie en veiligheidssignalering
• REACH SVHC-status: bevestigt dat er geen zeer zorgwekkende stoffen aanwezig zijn volgens de kandidatenlijst van 21 januari 2025
Sterke punten
• Verhoogde leesbaarheid dankzij het sterke contrast zwart/rood op wit
• Langdurige duurzaamheid door het gelamineerde polyestermateriaal en de glanzende afwerking
• Eenvoudige en betrouwbare toepassing dankzij de permanente acrylaatlijm
• Geschikt voor gebruik in uiteenlopende temperatuuromstandigheden voor een stabiele en duurzame markering
• Langdurige duurzaamheid door het gelamineerde polyestermateriaal en de glanzende afwerking
• Eenvoudige en betrouwbare toepassing dankzij de permanente acrylaatlijm
• Geschikt voor gebruik in uiteenlopende temperatuuromstandigheden voor een stabiele en duurzame markering
Toepassingen
Dit veiligheidslabel wordt gebruikt in uiteenlopende contexten voor de signalering van gevaarlijke stoffen. Het ondersteunt de communicatie van risico’s op verpakkingen, in opslagruimten, op technische installaties en op apparatuur die producten verwerkt die schadelijk zijn voor het aquatisch milieu. Het is gewaardeerd in sectoren die betrokken zijn bij de opslag, verwerking of behandeling van chemische stoffen en bij het beheer van geclassificeerde installaties maken gebruik van dit label om een conforme en consistente veiligheidssignalering te waarborgen. Typische gebruikers zijn professionals in industrieel onderhoud, risicobeheer, HSE-diensten, productieomgevingen en logistieke platforms die werken met stoffen volgens de GHS09-classificatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Breedte | 70 mm |
| Model | danger pour le milieu aquatique |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,95 excl. BTW
/ pak
€ 16,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen