Referenties
SNR:722506DB
Rubix:A0485944
EAN:3413520698461




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 116 mm |
| Ashoogte | 44 mm |
Documenten
Productdetails : SNR 722506 DB FLENSLAGERHUIS
Lagers en behuizingen van topkwaliteit bieden maximale structurele integriteit om zware schokbelastingen en hoge temperaturen te weerstaan.
Op basis van onze ervaring op dit gebied kunnen wij u helpen om producten met hoge prestaties te ontwikkelen door een pragmatische benadering van uw behoeften.
Onze doelstellingen: de levensduur van uw apparatuur verlengen, onderhoudsintervallen verlengen, ongeplande stilstand voorkomen en als gevolg daarvan de productiekosten verlagen.
Voordeel: u kunt de ecologische voetafdruk van uw apparatuur verkleinen.
Op basis van onze ervaring op dit gebied kunnen wij u helpen om producten met hoge prestaties te ontwikkelen door een pragmatische benadering van uw behoeften.
Onze doelstellingen: de levensduur van uw apparatuur verlengen, onderhoudsintervallen verlengen, ongeplande stilstand voorkomen en als gevolg daarvan de productiekosten verlagen.
Voordeel: u kunt de ecologische voetafdruk van uw apparatuur verkleinen.
Steunlagers voor lagers op een adapterhuls, gemaakt van nodulair gietijzer, voor vetsmering
Sterke punten
Het brede scala aan opties in de SNR-lagerseries betekent dat er een oplossing is voor elke toepassing. Wij bieden u:
verschillende soorten behuizingen: monoblok of in twee delen voor één of meer lagers
-materialen aangepast aan de toepassing: grijs gietijzer, nodulair gietijzer, speciale materialen
-een breed scala aan asdiameters: van 20 mm tot 500 mm
-smeringstypes: vet of olie
-verschillende soorten lagers in de behuizingen: tweerijige tonlagers, kogellagers, cilinderrollagers, speciale lagers
-een reeks afdichtingssystemen voor een keuze die het beste past bij de bedrijfsomgeving: dubbele lipafdichtingen, V-ringafdichtingen, viltstripafdichtingen, labyrintafdichtingen, Taconite-afdichtingen
-->De keuze van de combinatie van lageronderdelen hangt af van de toepassing, de installatielocatie en de bedrijfsomstandigheden.
verschillende soorten behuizingen: monoblok of in twee delen voor één of meer lagers
-materialen aangepast aan de toepassing: grijs gietijzer, nodulair gietijzer, speciale materialen
-een breed scala aan asdiameters: van 20 mm tot 500 mm
-smeringstypes: vet of olie
-verschillende soorten lagers in de behuizingen: tweerijige tonlagers, kogellagers, cilinderrollagers, speciale lagers
-een reeks afdichtingssystemen voor een keuze die het beste past bij de bedrijfsomgeving: dubbele lipafdichtingen, V-ringafdichtingen, viltstripafdichtingen, labyrintafdichtingen, Taconite-afdichtingen
-->De keuze van de combinatie van lageronderdelen hangt af van de toepassing, de installatielocatie en de bedrijfsomstandigheden.
Toepassingen
In welke bedrijfstak u ook werkt, NTN biedt een breed scala aan gemonteerde lagers voor uw toepassing. Of het nu gaat om mijnbouw, staalfabrieken, brekers of industriële ventilatoren, NTN heeft de oplossing voor uw branche.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 210x130x84 mm |
| Logistiek gewicht | 1100 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 116 mm |
| Ashoogte | 44 mm |
| Aantal gaten | 3 |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 59,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,61 excl. BTW
/ stuk
€ 132,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen