Referenties
FAG:SNS3240-H-D
Rubix:03038986
Fabrikant:0806338620000
EAN:4047643276702


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 434 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 540 mm |
| Ashoogte | 220 mm |
Documenten
Productdetails : FAG SNS 3240 H/D LAGERHUIS STAAND
Staande lagerhuis
Plummer block housing, split, for spherical roller bearings, metric and inch size shaft diameters, for grease lubrication
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 147800 g |
| Binnendiameter | 434 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 540 mm |
| Ashoogte | 220 mm |
| Hoogte | 434 mm |
| Lengte | 640 mm |
| Afdichting | split labyrinth seal (nts48/180 option) |
| Aantal gaten | 4 |
| Buitendiameter | 360 mm |
| Breedte | 290 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.111,30 excl. BTW
/ stuk
€ 9.814,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen