Referenties
Iscar:GIM 2.2J IC354
Rubix:20751740
Fabrikant:6402136

Productdetails : ISCAR CUT-GRIP STEEKPLAAT GIM 2.2J IC354 6402136
GIM-J - Eerste keuze voor zachte materialen, scheiden van buizen, kleine diameters en dunwandige onderdelen. Algemene toepassingen op koolstofarm, gelegeerd en roestvrij staal. Laag tot gemiddelde toevoer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,04 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 3 g |
| Type plaatje | gim 2.2j |
| Groefbreedte | 2,2 mm |
| Schakering | ic354 |
| Radius | 0,17 mm |
| Zaagdiepte | 1,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 183,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen