Referenties
Iscar:GIP 3.00E-0.40 IC830
Rubix:20751988
Fabrikant:6405056

Productdetails : ISCAR CUT-GRIP STEEKPLAAT GIP 3.00E-0.40 IC830 6405056
GIP-E - Precisie-inserts met dubbel uiteinde voor draaien en groefsteken. P-type spaanvormer, gemiddelde tot hoge toevoer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,95 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 3 g |
| Hoek | 7 ° |
| Materiaal | carbide |
| Schakering | tialn+tin (ic830) |
| Type plaatje | p-type chipformer (gip-e) / groove-turn precision inserts |
| Aangepaste tariefcode | 82090080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,56 excl. BTW
/ stuk
€ 44,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen