GISS BROEK URBAN WORK PLUS GRIJS MT L - 886745
GISS BROEK URBAN WORK PLUS GRIJS - 886743
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:886745
Rubix:A0054249
EAN:3660338401343



Documenten
Productdetails : GISS BROEK URBAN WORK PLUS GRIJS MT L - 886745
De GISS URBAN WORK PLUS 1 werkbroek is een doordacht ontworpen kledingstuk dat perfect inspeelt op de eisen van professionals die continu in beweging zijn.
Kenmerken:
De URBAN WORK PLUS 1 is vervaardigd uit stretchstof en garandeert de hele dag door maximale bewegingsvrijheid. De moderne pasvorm sluit goed aan op uiteenlopende lichaamstypes en combineert hoog draagcomfort met een professionele uitstraling. De zwarte tailleband met knoopsluiting en elastisch inzetstuk aan de achterzijde zorgt voor een stevige pasvorm zonder te knellen. De vijf zakken, waaronder een handige duimstokzak, zijn ideaal voor het opbergen van lichte gereedschappen. Dankzij de robuuste constructie is deze broek uitstekend geschikt voor dagelijks intensief gebruik in uiteenlopende werkomgevingen.
Specificaties:
• Samenstelling: 63% polyester, 34% katoen, 3% elastaan
• Stof: stretchkeper
• Gewicht: 240 g/m²
• Verkrijgbaar in een breed scala aan maten
• Elastische tailleband voor extra comfort
• Aantal zakken: 5 (waaronder 1 duimstokzak)
• Kleur: grijs
Normen:
Deze werkbroek is gecertificeerd volgens EN ISO 13688, de norm die de algemene vereisten voor beschermende kleding vastlegt.
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van Rubix, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, dat zich toelegt op persoonlijke bescherming en veiligheid voor professionals. GISS werd opgericht in Frankrijk en voorziet al meer dan 25 jaar in de behoeften van Europese bedrijven door kwaliteitsproducten aan te bieden die voldoen aan de strengste normen. Door samen te werken met de beste leveranciers en gebruik te maken van hoogwaardige materialen, garandeert het merk persoonlijke beschermingsmiddelen die vergelijkbaar zijn met die van de grote merken, tegen concurrerende prijzen.
Kenmerken:
De URBAN WORK PLUS 1 is vervaardigd uit stretchstof en garandeert de hele dag door maximale bewegingsvrijheid. De moderne pasvorm sluit goed aan op uiteenlopende lichaamstypes en combineert hoog draagcomfort met een professionele uitstraling. De zwarte tailleband met knoopsluiting en elastisch inzetstuk aan de achterzijde zorgt voor een stevige pasvorm zonder te knellen. De vijf zakken, waaronder een handige duimstokzak, zijn ideaal voor het opbergen van lichte gereedschappen. Dankzij de robuuste constructie is deze broek uitstekend geschikt voor dagelijks intensief gebruik in uiteenlopende werkomgevingen.
Specificaties:
• Samenstelling: 63% polyester, 34% katoen, 3% elastaan
• Stof: stretchkeper
• Gewicht: 240 g/m²
• Verkrijgbaar in een breed scala aan maten
• Elastische tailleband voor extra comfort
• Aantal zakken: 5 (waaronder 1 duimstokzak)
• Kleur: grijs
Normen:
Deze werkbroek is gecertificeerd volgens EN ISO 13688, de norm die de algemene vereisten voor beschermende kleding vastlegt.
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van Rubix, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, dat zich toelegt op persoonlijke bescherming en veiligheid voor professionals. GISS werd opgericht in Frankrijk en voorziet al meer dan 25 jaar in de behoeften van Europese bedrijven door kwaliteitsproducten aan te bieden die voldoen aan de strengste normen. Door samen te werken met de beste leveranciers en gebruik te maken van hoogwaardige materialen, garandeert het merk persoonlijke beschermingsmiddelen die vergelijkbaar zijn met die van de grote merken, tegen concurrerende prijzen.
Sterke punten
• Stretchstof voor maximale bewegingsvrijheid, ook in belastende werkhoudingen
• Hoge slijtvastheid dankzij de mix van polyester en katoen
• Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding voor bedrijven die prestaties en budgetbeheer willen combineren
• Hoge slijtvastheid dankzij de mix van polyester en katoen
• Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding voor bedrijven die prestaties en budgetbeheer willen combineren
Toepassingen
De URBAN WORK PLUS 1 werkbroek is ideaal voor professionals in de industrie, logistiek, bouw, onderhoud en dienstverlening. Deze broek is ontworpen voor beroepen waarin comfort, duurzaamheid en bewegingsvrijheid cruciaal zijn, en is perfect geschikt voor werkomgevingen waarin werknemers afwisselend staan, hurken of constant in beweging zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 240 g/m² |
| Materiaal | polyester / katoen / elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,05 excl. BTW
/ stuk
€ 38,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen