GISS DISP. BAARDMASKER PP 1 ELAST. WIT - 861517 (ZK=100ST)
GISS DISP. BAARDMASKER PP 1 ELAST. WIT - 861517 (ZK=100ST)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:6930601
GISS:861517
Rubix:22851388
Fabrikant:861517
EAN:3660338162985



Documenten
Productdetails : GISS DISP. BAARDMASKER PP 1 ELAST. WIT - 861517 (ZK=100ST)
De GISS baardmantel is een wegwerp-beschermingsmiddel dat ideaal is voor omgevingen waar hygiëne van essentieel belang is. Dit product is vervaardigd uit non-woven polypropyleen en beperkt doeltreffend het verlies van haren en de verspreiding van deeltjes, terwijl het de drager optimaal comfort biedt.
Kenmerken:
Deze baardmantel is gemaakt van licht, ademend, wit non-woven polypropyleen. Dit accessoire is voorzien van een latexvrij elastiek dat een veilige en comfortabele pasvorm garandeert, zonder risico op allergieën. Dankzij het wegwerpontwerp wordt een hoog hygiëneniveau verzekerd in gevoelige omgevingen.
Specificaties:
• Hoofdmateriaal: non-woven polypropyleen
• Kleur: wit
• Gewicht: 10 g/m²
• Maat: universeel
• Bevestiging: latexvrij elastiek
Normen:
• Geschikt voor contact met levensmiddelen
• Conform Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de RUBIX groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een uitgebreid assortiment veiligheidsproducten. Het heeft als doel om betrouwbare veiligheidsoplossingen aan te bieden tegen concurrerende prijzen, zonder afbreuk te doen aan de bescherming en het welzijn van werknemers. Het merk onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en comfort. Door samen te werken met de beste fabrikanten wereldwijd garandeert GISS een uitzonderlijke toegankelijkheid en beschikbaarheid van zijn producten, waardoor het kan voldoen aan de uiteenlopende behoeften van bedrijven in heel Europa.
Kenmerken:
Deze baardmantel is gemaakt van licht, ademend, wit non-woven polypropyleen. Dit accessoire is voorzien van een latexvrij elastiek dat een veilige en comfortabele pasvorm garandeert, zonder risico op allergieën. Dankzij het wegwerpontwerp wordt een hoog hygiëneniveau verzekerd in gevoelige omgevingen.
Specificaties:
• Hoofdmateriaal: non-woven polypropyleen
• Kleur: wit
• Gewicht: 10 g/m²
• Maat: universeel
• Bevestiging: latexvrij elastiek
Normen:
• Geschikt voor contact met levensmiddelen
• Conform Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de RUBIX groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een uitgebreid assortiment veiligheidsproducten. Het heeft als doel om betrouwbare veiligheidsoplossingen aan te bieden tegen concurrerende prijzen, zonder afbreuk te doen aan de bescherming en het welzijn van werknemers. Het merk onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en comfort. Door samen te werken met de beste fabrikanten wereldwijd garandeert GISS een uitzonderlijke toegankelijkheid en beschikbaarheid van zijn producten, waardoor het kan voldoen aan de uiteenlopende behoeften van bedrijven in heel Europa.
Sterke punten
• Beschermt tegen haaruitval en de verspreiding van deeltjes
• Licht en ademend
• Comfortabele pasvorm zonder allergierisico
• Hygiënisch wegwerpbaar
• Geschikt voor voedselcontact
• Licht en ademend
• Comfortabele pasvorm zonder allergierisico
• Hygiënisch wegwerpbaar
• Geschikt voor voedselcontact
Toepassingen
Deze baardmantel is geschikt voor gebruik in de voedingsverwerkingsindustrie, professionele keukens, laboratoria, de farmaceutische sector, ziekenhuizen en alle andere sectoren waar hygiëne een prioriteit is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Gewicht | 10 g/m² |
| Categorie | 1 |
| Kleur | wit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,83 excl. BTW
/ zak
€ 3,42 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden