Referenties
Ansell:WH20B-00503-00
Rubix:A0207740
Fabrikant:WH20B-00503-00
EAN:5013756027196

Productdetails : ANSELL KAP ALPHATEC 2000-503 WIT
CONSTRUCTIE
De MICROGARD® 2000 serie heeft een ademend ontwerp dat transpiratie reguleert en tegelijkertijd het binnendringen van vloeibare chemicaliën en 100% van de fijne deeltjes (0,01 micron groot) voorkomt.
GELIJDE NAden
Geoptimaliseerde sterkte en effectieve barrièrebescherming tegen vloeistoffen en deeltjes
KENMERKEN VAN DE CAP
- Bivakmutsstijl
- Geribbelde naden
- Elastische gezichtsopening
De MICROGARD® 2000 serie heeft een ademend ontwerp dat transpiratie reguleert en tegelijkertijd het binnendringen van vloeibare chemicaliën en 100% van de fijne deeltjes (0,01 micron groot) voorkomt.
GELIJDE NAden
Geoptimaliseerde sterkte en effectieve barrièrebescherming tegen vloeistoffen en deeltjes
KENMERKEN VAN DE CAP
- Bivakmutsstijl
- Geribbelde naden
- Elastische gezichtsopening
Superior protection from low hazard liquid spray and fine particulates with bound seams for improved overall protection.
Sterke punten
- Proven protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquid & particulate biological hazards
- Comfortable to wear featuring moisture vapor permeable fabric (“breathable”) to help reduce the risk of heat stress
- Optimized head fit, improving wearer comfort and safety
- Low Linting
Toepassingen
Clean room cleaning and preparing|Production line support & maintenance|Maintenance of plant and machines|Veterinary Services|Body painting including surface inspection|Cleaning of plant and machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 300 |
|---|---|
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
| Kleur | wit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 663,00 excl. BTW
/ 300 stuks
€ 802,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 86 dagen