GISS HAARNET BOUFFANT PP WIT MT L - 861511 (ZK=100ST)

GISS HAARNET BOUFFANT PP WIT - 861511 (ZK=100ST)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:6930598
GISS:861511
Rubix:22851374
EAN:3660338162947
GISS HAARNET BOUFFANT PP WIT MT L - 861511 (ZK=100ST)
brand logo

Technische samenvatting

Hoofdmateriaalpolypropyleen
Kleurwit
Categorie1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS HAARNET BOUFFANT PP WIT MT L - 861511 (ZK=100ST)


De GISS PP ronde cap is een wegwerp-beschermingsmiddel dat ideaal is voor omgevingen waar hygiëne van essentieel belang is. Dit haarnetje is vervaardigd uit non-woven polypropyleen en biedt een praktische en comfortabele oplossing om het haar volledig te bedekken en het risico op besmetting te beperken.

Kenmerken:
Deze ronde cap is gemaakt van licht non-woven polypropyleen, wat zorgt voor ademend vermogen en draagcomfort. De ronde vorm bedekt het volledige haar effectief. Het latexvrije elastiek garandeert een veilige en comfortabele pasvorm en vermindert het risico op allergische reacties.

Specificaties:
• Hoofdmateriaal: non-woven polypropyleen
• Kleur: wit
• Diameter: 50 cm
• Gewicht: 10 g/m²
• Zonder vizier
• Elastiek: latexvrij

Normen:
• Geschikt voor voedselcontact
• Conform Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen

Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een compleet assortiment veiligheidsproducten, gaande van hoofd- en handbescherming tot veiligheidsschoenen en werkkleding. Het belangrijkste doel van GISS is de veiligheid van werknemers te garanderen en tegelijkertijd een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding te bieden, waardoor bedrijven hun kosten kunnen verlagen zonder in te boeten aan veiligheid. De producten worden ontwikkeld volgens strenge certificeringsnormen die garanderen dat ze voldoen aan de Europese eisen.

Sterke punten

• Beschermt doeltreffend tegen besmettingsrisico’s
• Licht en comfortabel
• Veilige pasvorm dankzij latexvrij elastiek
• Geschikt voor contact met levensmiddelen
• Wegwerp, voor hygiënisch gebruik

Toepassingen

Deze wegwerpcap is ideaal voor de voedingsverwerkingsindustrie, laboratoria, ziekenhuizen, de farmaceutische sector, grootkeukens en alle werkplekken waar hygiëne een prioriteit is.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Hoofdmateriaalpolypropyleen
Kleurwit
Categorie1
Typezonder klep
Gewicht10 g/m²
€ 2,78 excl. BTW
/ zak
€ 3,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Type