GISS HAARNET BOUFFANT + KLEP PP WIT - 861512 (DS=100ST)
GISS HAARNET BOUFFANT PP WIT - 861511 (ZK=100ST)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:861512
Rubix:22850662
EAN:3660338162954

Documenten
Productdetails : GISS HAARNET BOUFFANT + KLEP PP WIT - 861512 (DS=100ST)
De GISS PP ronde cap is een wegwerp-beschermingsmiddel dat ideaal is voor omgevingen waar hygiëne van essentieel belang is. Dit haarnetje is vervaardigd uit non-woven polypropyleen en biedt een praktische en comfortabele oplossing om het haar volledig te bedekken en het risico op besmetting te beperken.
Kenmerken:
Deze ronde cap is gemaakt van licht non-woven polypropyleen, wat zorgt voor ademend vermogen en draagcomfort. De ronde vorm bedekt het volledige haar effectief. Het latexvrije elastiek garandeert een veilige en comfortabele pasvorm en vermindert het risico op allergische reacties.
Specificaties:
• Hoofdmateriaal: non-woven polypropyleen
• Kleur: wit
• Diameter: 50 cm
• Gewicht: 10 g/m²
• Zonder vizier
• Elastiek: latexvrij
Normen:
• Geschikt voor voedselcontact
• Conform Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een compleet assortiment veiligheidsproducten, gaande van hoofd- en handbescherming tot veiligheidsschoenen en werkkleding. Het belangrijkste doel van GISS is de veiligheid van werknemers te garanderen en tegelijkertijd een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding te bieden, waardoor bedrijven hun kosten kunnen verlagen zonder in te boeten aan veiligheid. De producten worden ontwikkeld volgens strenge certificeringsnormen die garanderen dat ze voldoen aan de Europese eisen.
Kenmerken:
Deze ronde cap is gemaakt van licht non-woven polypropyleen, wat zorgt voor ademend vermogen en draagcomfort. De ronde vorm bedekt het volledige haar effectief. Het latexvrije elastiek garandeert een veilige en comfortabele pasvorm en vermindert het risico op allergische reacties.
Specificaties:
• Hoofdmateriaal: non-woven polypropyleen
• Kleur: wit
• Diameter: 50 cm
• Gewicht: 10 g/m²
• Zonder vizier
• Elastiek: latexvrij
Normen:
• Geschikt voor voedselcontact
• Conform Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een compleet assortiment veiligheidsproducten, gaande van hoofd- en handbescherming tot veiligheidsschoenen en werkkleding. Het belangrijkste doel van GISS is de veiligheid van werknemers te garanderen en tegelijkertijd een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding te bieden, waardoor bedrijven hun kosten kunnen verlagen zonder in te boeten aan veiligheid. De producten worden ontwikkeld volgens strenge certificeringsnormen die garanderen dat ze voldoen aan de Europese eisen.
Sterke punten
• Beschermt doeltreffend tegen besmettingsrisico’s
• Licht en comfortabel
• Veilige pasvorm dankzij latexvrij elastiek
• Geschikt voor contact met levensmiddelen
• Wegwerp, voor hygiënisch gebruik
• Licht en comfortabel
• Veilige pasvorm dankzij latexvrij elastiek
• Geschikt voor contact met levensmiddelen
• Wegwerp, voor hygiënisch gebruik
Toepassingen
Deze wegwerpcap is ideaal voor de voedingsverwerkingsindustrie, laboratoria, ziekenhuizen, de farmaceutische sector, grootkeukens en alle werkplekken waar hygiëne een prioriteit is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Hoofdmateriaal | polypropyleen |
| Kleur | wit |
| Categorie | 1 |
| Type | met klep |
| Gewicht | 10 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,96 excl. BTW
/ doos
€ 7,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden