CMT BOUFFANT CAP PP NON WOVEN BLAUW XL (ZA=100ST)
CMT BOUFFANT CAP PP NON WOVEN BLAUW (ZA=100ST)
Zie technische informatieReferenties
Cemex Trescon:63-1019/D
Rubix:22371302
EAN:8716244004446

Productdetails : CMT BOUFFANT CAP PP NON WOVEN BLAUW XL (ZA=100ST)
De wegwerp baret van CMT, ook bekend als een bouffant kap, wordt gebruikt om los haar bij elkaar te houden. Het haarnetje is gemaakt van ademende, lichte polypropyleenvezels en blijft goed op het hoofd zitten dankzij het latexvrije elastiek van polyisopreen. De haarnetjes zijn geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie en zijn in verschillende kleuren verkrijgbaar. Hierdoor kunt u ze ook gebruiken voor kleurcodering. Dit haarnet heeft een extra groot formaat en is daarom ideaal voor mensen met lang haar of een knotje.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Type | bouffant kap |
| Verpakking | 100 stuks |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,84 excl. BTW
/ zak
€ 5,86 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden