GISS JAS URBAN WORK PREMIUN EVOL GRIJS/ZWART MT L - 886710
GISS JAS URBAN WORK PREMIUN EVOL GRIJS/ZWART - 886708
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:861903
GISS:886710
Rubix:A0041340
Fabrikant:886710
EAN:3660338401046



Documenten
Productdetails : GISS JAS URBAN WORK PREMIUN EVOL GRIJS/ZWART MT L - 886710
De GISS URBAN WORK PREMIUM EVOL 2 werkjas is robuust en doordacht ontworpen. Deze jas is ideaal voor professionals die op zoek zijn naar een betrouwbaar en duurzaam kledingstuk dat voldoet aan de strengste eisen op de werkvloer.
Kenmerken:
Deze werkjas is hoofdzakelijk vervaardigd uit katoen, wat zorgt voor een uitstekende ademende werking. Het toegevoegde polyester verhoogt de duurzaamheid, terwijl Cordura®-verstevigingen op gevoelige zones zoals de manchetten en taille extra bescherming bieden tegen slijtage. Het ontwerp omvat meerdere functionele zakken die strategisch zijn geplaatst voor een snelle en gemakkelijke toegang tot gereedschap en accessoires. De ergonomische snit is afgestemd op een grote bewegingsvrijheid, zelfs bij intensief gebruik. De manchetten zijn verstelbaar en de opstaande kraag met ritssluiting biedt extra bescherming tegen wind en opspattende deeltjes. Bovendien is de jas ontworpen om slijtage door gebruik en herhaaldelijk wassen te weerstaan, waardoor duurzame prestaties worden gegarandeerd.
Specificaties:
• Model: URBAN WORK PREMIUM EVOL 2.
• Samenstelling: 60% katoen, 40% polyester.
• Gewicht: 270 g/m².
• Centrale ritssluiting met overslag.
• Opstaande kraag.
• Verstelbare manchetten met drukknopen.
• Ruglengte: 75 cm (maat L).
• Kleur: marineblauw met zwarte inzetstukken.
• Verkrijgbaar in meerdere maten.
Normen:
Deze werkjas is conform EN ISO 13688, de norm die de algemene eisen voor beschermende kleding vastlegt.
Merkinformatie:
GISS is het exclusieve merk van Rubix, gespecialiseerd in persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsaccessoires. Het merk werd meer dan 25 jaar geleden in Frankrijk opgericht en heeft zich met bijna 40.000 klanten ontwikkeld tot een Europese referentie. GISS is aanwezig in 22 landen via meer dan 650 vestigingen en onderscheidt zich door de kwaliteit van zijn materialen, zijn technische eisen en de beschikbaarheid van zijn experts.
Kenmerken:
Deze werkjas is hoofdzakelijk vervaardigd uit katoen, wat zorgt voor een uitstekende ademende werking. Het toegevoegde polyester verhoogt de duurzaamheid, terwijl Cordura®-verstevigingen op gevoelige zones zoals de manchetten en taille extra bescherming bieden tegen slijtage. Het ontwerp omvat meerdere functionele zakken die strategisch zijn geplaatst voor een snelle en gemakkelijke toegang tot gereedschap en accessoires. De ergonomische snit is afgestemd op een grote bewegingsvrijheid, zelfs bij intensief gebruik. De manchetten zijn verstelbaar en de opstaande kraag met ritssluiting biedt extra bescherming tegen wind en opspattende deeltjes. Bovendien is de jas ontworpen om slijtage door gebruik en herhaaldelijk wassen te weerstaan, waardoor duurzame prestaties worden gegarandeerd.
Specificaties:
• Model: URBAN WORK PREMIUM EVOL 2.
• Samenstelling: 60% katoen, 40% polyester.
• Gewicht: 270 g/m².
• Centrale ritssluiting met overslag.
• Opstaande kraag.
• Verstelbare manchetten met drukknopen.
• Ruglengte: 75 cm (maat L).
• Kleur: marineblauw met zwarte inzetstukken.
• Verkrijgbaar in meerdere maten.
Normen:
Deze werkjas is conform EN ISO 13688, de norm die de algemene eisen voor beschermende kleding vastlegt.
Merkinformatie:
GISS is het exclusieve merk van Rubix, gespecialiseerd in persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsaccessoires. Het merk werd meer dan 25 jaar geleden in Frankrijk opgericht en heeft zich met bijna 40.000 klanten ontwikkeld tot een Europese referentie. GISS is aanwezig in 22 landen via meer dan 650 vestigingen en onderscheidt zich door de kwaliteit van zijn materialen, zijn technische eisen en de beschikbaarheid van zijn experts.
Sterke punten
• Verhoogde duurzaamheid: robuuste materialen voor langdurig gebruik.
• Hoog comfort: ademende stof en ergonomische pasvorm voor langdurig dragen.
•Maximale functionaliteit: diverse, gemakkelijk toegankelijke zakken.
• Hoog comfort: ademende stof en ergonomische pasvorm voor langdurig dragen.
•Maximale functionaliteit: diverse, gemakkelijk toegankelijke zakken.
Toepassingen
Deze GISS werkjas is ideaal voor professionals in de industrie, onderhoud, bouw en technische diensten. De jas is perfect geschikt voor veeleisende omgevingen waar bescherming, bewegingsvrijheid en comfort essentieel zijn. Of het nu gaat om werkzaamheden in werkplaatsen, op bouwplaatsen of in logistieke zones, dit product biedt altijd een betrouwbare en geschikte bescherming. Het kan het hele jaar door worden gedragen, zowel afzonderlijk als in lagen, afhankelijk van de weersomstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | grijs |
| Gewicht | 270 g/m² |
| Materiaal | katoen / polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,11 excl. BTW
/ stuk
€ 78,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen