Jas
Een werkjas is veel meer dan alleen een kledingstuk. Als een echte tweede huid en onmisbare partner vormt het een essentieel PBM (persoonlijk beschermingsmiddel) dat dagelijks zorgt voor veiligheid en comfort, ongeacht uw sector of functie.
Of u nu vakman, technicus, onderhoudsmedewerker of kok bent: uw beroep vraagt om een werkjas die perfect aansluit op uw activiteiten. Een goede werkjas beschermt tegen weersinvloeden, mechanische belasting, opspattende stoffen of koude, terwijl comfort en optimale bewegingsvrijheid behouden blijven.
Rubix helpt u bij het maken van de juiste keuze, afgestemd op uw behoeften en werkomgeving.
De belangrijkste types werkjassen op de markt
Bouwjas: ontwikkeld voor hoge slijtvastheid en voorzien van extra verstevigingen op kritieke zones. Ideaal voor professionals in de bouw, ruwbouw en infrastructuurwerken.
Lasjas: speciaal ontworpen om de drager te beschermen tegen hitte, vlammen en spatten van gesmolten metaal.
Waterdichte werkjas: vervaardigd uit waterafstotende materialen of voorzien van een coating en waterdichte naden. Beschermt effectief tegen regen en vocht.
Winterjas: ontwikkeld om professionals te beschermen tijdens buitenwerk onder koude, natte of winderige omstandigheden.
Softshell werkjas: een isolerende, waterafstotende, ademende en lichte jas die het lichaam beschermt tegen wind en tegelijkertijd lichaamswarmte behoudt.
Hogezichtbaarheidsjas: vervaardigd uit fluorescerende stoffen en retroreflecterende biezen, waardoor de drager optimaal zichtbaar blijft in omgevingen met weinig licht.
Bij Rubix selecteren wij deze verschillende types werkjassen zorgvuldig bij de beste merken om prestaties, duurzaamheid en conformiteit te garanderen.
Welke pasvorm kiest u voor een professionele werkjas?
De pasvorm van een werkjas speelt een belangrijke rol in zowel comfort als lichaamsbescherming. Een jas moet aansluiten op het lichaam en afgestemd zijn op de activiteit, waardoor optimale bewegingsvrijheid mogelijk blijft, oververhitting wordt beperkt of bescherming tegen koude wordt gegarandeerd.
• Rechte pasvorm: biedt veel bewegingsvrijheid en is ideaal voor professionals zoals schilders, elektriciens of bouwmedewerkers.
• Aansluitende pasvorm: zorgt voor een meer gestructureerde uitstraling en is ideaal voor functies met klantcontact, zoals in de horeca.
De specifieke kenmerken van werkjassen voor dames
Een professionele werkjas voor dames is meer dan alleen een kleinere uitvoering van een herenmodel. Ze is specifiek ontworpen om de vrouwelijke lichaamsvorm optimaal te volgen, met een getailleerde snit, aangepaste schouderbreedte en een geschikte lengte.
Kies modellen die afgestemd zijn op de gebruiker om maximaal draagcomfort te garanderen.
Welke stof kiest u?
Katoen is een zachte en ademende natuurlijke vezel die dagelijks uitstekend comfort biedt. Werkjassen in katoen zijn aangenaam om te dragen en eenvoudig te onderhouden. Ze zijn echter minder bestand tegen vlekken en slijtage.
Polyester is een robuuste synthetische vezel die bekendstaat om zijn uitstekende weerstand tegen slijtage, scheuren en vervuiling. Dit materiaal wordt gewaardeerd om zijn duurzaamheid en onderhoudsgemak, al is het minder ademend bij hoge temperaturen.
Polyester/katoen verenigt het beste van beide materialen: comfort en robuustheid. Een hoger polyestergehalte verhoogt de duurzaamheid, terwijl een hoger katoengehalte extra comfort biedt.
Stretchmateriaal wordt vaak geïntegreerd in polyester/katoen-mengsels om extra elasticiteit te creëren. Dit zorgt voor optimale bewegingsvrijheid, essentieel voor professionals op bouwplaatsen of in werkplaatsen.
Goed om te weten: sommige werkjassen beschikken over speciale behandelingen om bestand te zijn tegen vuur, olie of chemische producten. De stof kan bijvoorbeeld voorzien zijn van een extra coating, zoals PVC.
De kleuren van werkkleding:
Blauw is traditioneel de meest gebruikte kleur voor werkjassen, ook bekend als “werkblauw”. Daarnaast zijn er diverse andere kleuren beschikbaar om aan verschillende werkomgevingen te voldoen.
• Zwart, wit of grijs: populair in de voedingsverwerkingsindustrie, horeca en technische omgevingen.
• Groen of beige: veel gebruikt in groenvoorziening, infrastructuur en bouw.
• Fluorescerend oranje of geel: speciaal ontwikkeld voor hogezichtbaarheidsjassen, vaak gebruikt op bouwplaatsen of in verkeerszones.
Extra functionaliteiten
Afhankelijk van uw activiteiten kunnen extra eigenschappen doorslaggevend zijn bij de keuze van een professionele werkjas of werkjack. Voor uw functie kan een kledingstuk met meerdere zakken of met uitneembare voeringen nodig zijn om zich aan te passen aan temperatuurschommelingen. Reflecterende biezen of een verstelbare capuchon kunnen ook nuttig zijn om uw zichtbaarheid te vergroten en u te beschermen tegen slecht weer.
Belangrijke normen om te kennen
Werkt u in een risicovolle omgeving? Kies dan een werkjas die voldoet aan de normen die relevant zijn voor uw activiteiten.
• EN 343: bescherming tegen regen en weersinvloeden.
• EN 14058: bescherming in koele omgevingen.
• EN ISO 20471: eisen voor hogezichtbaarheidskleding.
• EN ISO 11611/EN ISO 11612: bescherming tegen hitte en vlammen.
• EN 1149: bescherming tegen elektrostatische ladingen.
Onderhoud van uw werkjas
Het correcte onderhoud van uw werkjas is essentieel om een lange levensduur te garanderen. De wasinstructies hangen af van het materiaal van het product. Alle informatie vindt u terug op het waslabel of op de productpagina.
Werkt u in de industrie? Dan wordt het onderhoud van uw professionele kleding vaak verzorgd door uw werkgever. In dat geval is het belangrijk te kiezen voor een werkjas die voldoet aan de norm EN 15797, die geschikt is voor industrieel wassen.
Goed om te weten: sinds 1 januari 2025 is het verplicht om versleten werkkleding te sorteren en te recyclen.
Maak uw werkkleding compleet met Rubix
Om de veiligheid van professionals verder te verhogen, kunt u uw werkkleding aanvullen met werkbroeken, sweaters, bodywarmers, T-shirts, polo’s, overalls en nog veel meer.
Bekijk nu onze selectie professionele werkjassen en vind het model dat perfect bij uw beroep past. Rubix biedt u een compleet assortiment werkjassen die geschikt zijn voor alle professionele omgevingen. Ontdek modellen van gerenommeerde merken zoals GISS, Hydrowear, MASCOT en TRICORP, specialisten op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Bekijk onze catalogus of neem contact op met onze experts voor persoonlijk advies.

155 Product (en) met 1.001 variant (s):
TRICORP SOFTSHELL ISO20471 403007 FLUO ORANJE/MARINE MT XL
- tricorp:403007OrangenavyXL
- rubix:22085914
- ean:8718326026995
- Kleur:oranje
- Maat:xl
- Hoofdmateriaal:polyester
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
TRICORP SOFTSHELL BOMBER CAP RE2050 402704 ZWART MT L
- tricorp:402704BlackL
- rubix:A0322532
- ean:8718326553255
- Kleur:zwart
- Maat:l
- Hoofdmateriaal:polyester
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
MASCOT FLEECETRUI ACCELERATE 18003-316 D. ANTR/ZWART MT XL
- mascot:18003-316-1809-XL
- rubix:A0086242
- ean:5711074649457
- Kleur:zwart
- Maat:xl
- Hoofdmateriaal:polyester
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
MASCOT FLEECEVEST DAME ACCELERATE 18153-316 D. MARINE MT M
- mascot:18153-316-010 M
- rubix:A0212218
- fabrikant:18153-316-010 M
- ean:5711074671267
- Kleur:marineblauw
- Maat:m
- Hoofdmateriaal:polyester
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
HAVEP SOFTSHELL ATTITUDE 40145395 ZWART/CHARCOAL MT XL
- havep:40145395CDK--XL
- rubix:22351856
- Kleur:zwart
- Maat:xl
- Hoofdmateriaal:polyester
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
SANTINO SOFTSHELL JAS STOCKHOLM ZWART MT XL
- santino:1016711
- rubix:22699193
- ean:8719023197193
- Kleur:zwart
- Maat:xl
- Hoofdmateriaal:polyester
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
HYDROWEAR PILOTJACK DAVOS 047480 MARINE MT M
- hydrowear:047480-M
- rubix:22090591
- ean:5420011706336
- Kleur:marineblauw
- Maat:m
- Hoofdmateriaal:katoen/polyester
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
HYDROWEAR PILOTJACK LIVORNO 047464 GROEN MT S
- hydrowear:047464-S
- rubix:22095595
- ean:5420011740491
- Kleur:groen
- Maat:s
- Hoofdmateriaal:katoen/polyester
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
HAVEP PARKA ATTITUDE 50171368 ZWART/CHARCOAL MT L
- havep:50171368CDK---L
- rubix:22358064
- Kleur:zwart
- Maat:l
- Hoofdmateriaal:polyester
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
PORTWEST PILOTJACK PJ10 MARINE MT XL
- portwest:PJ10NARXL
- rubix:40242245
- ean:5036108203727
- Kleur:marineblauw
- Maat:xl
- Hoofdmateriaal:katoen
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
MASCOT FLEECEVEST ACCELERATE 18103-316 D. MARINE MT XL
- mascot:18103-316-010-XL
- rubix:A0186746
- ean:5711074650170
- Kleur:marineblauw
- Maat:xl
- Hoofdmateriaal:polyester
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
PORTWEST SOFTSHELL JACK 3L TK50 ZWART MT XL
- portwest:TK50BKRXL
- rubix:A0387462
- ean:5036108155293
- Kleur:zwart
- Maat:xl
- Hoofdmateriaal:polyester
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
MASCOT FLEECEJAS ACCELERATE 18303-137 D. ANTR/ZWART MT XL
- mascot:18303-137-1809-XL
- rubix:A0032845
- ean:5711074651801
- Kleur:grijs
- Maat:xl
- Hoofdmateriaal:polyester
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
MASCOT SHELL JAS ACCELERATE 18001-249 ZWART MT XL
- mascot:18001-249-09-XL
- rubix:A0137529
- ean:5711074644643
- Kleur:zwart
- Maat:xl
- Hoofdmateriaal:polyester
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
MASCOT WERKJAS ACCELERATE 18101-511 ZWART MT L
- mascot:18101-511-09-L
- rubix:A0137520
- ean:5711074658466
- Kleur:zwart
- Maat:l
- Hoofdmateriaal:polyester
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
MASCOT FLEECEJAS ACCELERATE 18303-137 ZWART MT XXL
- mascot:18303-137-09-2XL
- rubix:A0137511
- ean:5711074644216
- Kleur:zwart
- Maat:2xl
- Hoofdmateriaal:polyester
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
PORTWEST PILOTJACK PJ10 ROOD MT L
- portwest:PJ10RERL
- rubix:A0030753
- ean:5036108228089
- Kleur:rood
- Maat:l
- Hoofdmateriaal:katoen
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
TRICORP TECH SHELL WINTER RE2050 402708 INKT BLAUW MT M
- tricorp:402708InkM
- rubix:A0299711
- ean:8718326557536
- Kleur:blauw
- Maat:m
- Hoofdmateriaal:polyester
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
HAVEP KORTE JAS 5-SAFETY 3256-469 CHARCOAL MT 50
- havep:3256-269520--50
- rubix:22357224
- ean:8717575481838
- Kleur:zwart
- Maat:50
- Hoofdmateriaal:katoen
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
MASCOT SHELL JAS ACCELERATE 18301-231 ZWART MT XL
- mascot:18301-231-09-XL
- rubix:A0053847
- ean:5711074646517
- Kleur:zwart
- Maat:xl
- Hoofdmateriaal:polyester
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
MASCOT JAS DAME ACCELERATE 18025-318 D. MARINE MT L
- mascot:18025318010-L
- rubix:A0106137
- ean:5711074670611
- Kleur:marineblauw
- Maat:l
- Hoofdmateriaal:polyester
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
MASCOT THERMOJAS CLIMASCOT 18015-318 D. MARINE MT M
- mascot:18015-318-010-M
- rubix:A0212164
- ean:5711074647026
- Kleur:marineblauw
- Maat:m
- Hoofdmateriaal:polyester
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
HAVEP KORTE JAS FORCE 3207-067 NACHTBLAUW MT 52
- havep:3207-067102--52
- rubix:22350377
- Kleur:blauw
- Maat:52
- Hoofdmateriaal:katoen
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
HYDROWEAR REGENJAS ULFT 072400 KORENBLAUW MT L
- hydrowear:072400KB-L
- rubix:22098229
- ean:5420011742235
- Kleur:blauw
- Maat:l
- Hoofdmateriaal:polyester
- Levering doorgaans binnen 6 dagen