MILWAUKEE BANKHAMER FIBERGLAS 800G 4932478664
glasvezel moker/hamer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932478664
Rubix:A0879033
EAN:4058546348571

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE BANKHAMER FIBERGLAS 800G 4932478664
Bankhamer Fiberglas 800g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ingenieurshamer |
| Gewicht | 800 g |
| Handvat | versterkt glasvezel handvat met overgegoten (softgrip) greep |
| Materiaal | versterkt glasvezel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,50 excl. BTW
/ stuk
€ 29,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
