Referenties
Bahco:MES-3.5-900
Rubix:10071313
EAN:7311518123871

Documenten
Productdetails : BAHCO KLOOFBIJL 3.5KG MES-3.5-900
Zware splijtbijl voor gebruik als kloofbijl en als hamer voor het inslaan van wiggen. Kop met draaihaak voor houtblokken. Geschikt voor het splijten van hard en zeer dik hout. Rechte essenhouten steel, veilig bevestigd door een getande koolstofvezel wig en een metalen ring-wig. Ook leverbaar als MES-2.5-900FG met een rechte driecomponenten steel (fiberglas steel met een buitenlaag van polipropyleen en een elastomeer grip) voor meer comfort. Comfortabele anti-slip greep op de fiberglas steel voor een zachte, veilige grip. Voorzien van handig groot ophangoog.
Sterke punten
•Available with a straight ash wood handle, secured with a jagged composite plastic wedge and an additional metal ring-wedge
Also available as MES-2.5-900FG with a straight 3-component handle made of polypropylene with a fibreglass core and an elastomer grip
Large suspension hole for easy storage
Head with a hook for turning logs
For use both as splitting axe and hammer to drive a wedge
Also available as MES-2.5-900FG with a straight 3-component handle made of polypropylene with a fibreglass core and an elastomer grip
Large suspension hole for easy storage
Head with a hook for turning logs
For use both as splitting axe and hammer to drive a wedge
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3990 g |
| Lengte | 900 mm |
| Gewicht | 4250 g |
| Vorm | plat |
| Handvat | rechte essenhouten steel (ash wood handle) |
| Materiaal | staal (bijlkop); essenhout (steel) |
| Aangepaste tariefcode | 82019000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,14 excl. BTW
/ stuk
€ 75,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
