Referenties
Gedore:3087 A
Rubix:10016572
Fabrikant:1871633
EAN:4010886859452

Productdetails : GEDORE SCHUIFGREEP 3087 A
• beveiliging tegen onopzettelijk losgaan
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
• eenvoudig ver- en ontgrendelen door verdraaien van de greep
• een onopzettelijk losgaan tijdens het werk wordt door de asymmetrische positionering van de lospunt voorkomen
• vooral geschikt voor werkzaamheden in gevoelige zones waar "niet verliezen" belangrijk is
• voorbeelden: vliegtuigaandrijvingen, werkzaamheden in diepe motorframes
• DBGM (beschermd product)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 135 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Lengte | 163 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
