Referenties
Igus:ASM-2836-30
Rubix:03202510

Productdetails : IGUS ASM-2836-30 LAGER CILINDRISCH IGLIDUR
Iglidur A200 glijlager voor direct contact met levensmiddelen, geluidsarm, FDA-conform.
Iglidur A200 glijlager voor direct contact met levensmiddelen, geluidsarm, FDA-conform.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 28 mm |
| Buitendiameter | 36 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,18 excl. BTW
/ stuk
€ 5,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
