Referenties
SKF:PSM 303530 A51
Rubix:03475430
EAN:7316571733005

Productdetails : SKF PSM 303530 A51 GLIJLAGERBUS SINTERBRONS
Gesinterde bus
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 47,3 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | psm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,64 excl. BTW
/ stuk
€ 11,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen
