Referenties
Igus:GSM-1012-08
Rubix:03200643



Productdetails : IGUS GSM-1012-08 LAGER CILINDRISCH IGLIDUR
De klassieke allrounder - uitstekende prijs-prestatie ratio iglidur® G lagers bestrijken een zeer breed scala aan verschillende eisen - ze zijn echt "allround". Het materiaal is ideaal voor universele toepassingen, een echte "allround". Typische toepassingen omvatten middelgrote tot hoge belasting, middelgrote glijsnelheden en gemiddelde temperaturen.
Sterke punten
Meer dan 650 afmetingen uit voorraad leverbaar zeer slijtvast stof- en vuilbestendig kostenefficiënt smeren en onderhoudsvrij
Toepassingen
Agrarische machines bouwmachines industrie machinebouw sport en vrije tijd auto-industrie mechatronica
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Serie | gsm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,66 excl. BTW
/ stuk
€ 3,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
