Referenties
Igus:GSM-4044-20
Rubix:03203026

Productdetails : IGUS GSM-4044-20 LAGER CILINDRISCH IGLIDUR
Iglidur G glijlagers, een economisch allroundlager, drooglopend, bij extreem hoge belasting, bij lage tot gemiddelde glijsnelheden, voor eenvoudige zwenk- en draaibewegingen, ongevoelig voor vuil.
Iglidur G glijlagers, een economisch allroundlager, drooglopend, bij extreem hoge belasting, bij lage tot gemiddelde glijsnelheden, voor eenvoudige zwenk- en draaibewegingen, ongevoelig voor vuil.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 44 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,91 excl. BTW
/ stuk
€ 5,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
