Referenties
Igus:QFM-7075-50
Rubix:03203341

Productdetails : IGUS QFM-7075-50 KRAAGLAGER IGLIDUR
Iglidur Q glijlager voor zwenktoepassingen. Zeer goede slijtvastheid, onderhoudsvrij droogloop, ongevoelig voor randbelastingen en vuil.
Iglidur Q glijlager voor zwenktoepassingen. Zeer goede slijtvastheid, onderhoudsvrij droogloop, ongevoelig voor randbelastingen en vuil.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,67 excl. BTW
/ stuk
€ 50,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
