Referenties
Igus:HSM-1618-25
Rubix:03203081

Productdetails : IGUS HSM-1618-25 LAGER CILINDRISCH IGLIDUR
Iglidur H glijlager voor gebruik onder water met hoge temperatuurbestendigheid, hoge mechanische belasting en bij contact met chemicaliën.
Iglidur H glijlager voor gebruik onder water met hoge temperatuurbestendigheid, hoge mechanische belasting en bij contact met chemicaliën.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 18 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,36 excl. BTW
/ stuk
€ 5,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
