Referenties
Igus:MSM-3038-30
Rubix:03200621

Productdetails : IGUS MSM-3038-30 LAGER CILINDRISCH IGLIDUR
Iglidur M250 glijlager voor toepassingen met een hoge mate van vervuiling, lage tot middelhoge snelheden, kantbelasting, uitstekende trillingsdemping, slagvast, voor dikke wanddiktes volgens DIN 1850.
Iglidur M250 glijlager voor toepassingen met een hoge mate van vervuiling, lage tot middelhoge snelheden, kantbelasting, uitstekende trillingsdemping, slagvast, voor dikke wanddiktes volgens DIN 1850.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 38 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,32 excl. BTW
/ stuk
€ 4,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
