Referenties
Igus:AFM-1218-20
Rubix:03202362

Productdetails : IGUS AFM-1218-20 KRAAGLAGER IGLIDUR
Iglidur A200 glijlager voor direct contact met levensmiddelen, geluidsarm, FDA-conform.
Iglidur A200 glijlager voor direct contact met levensmiddelen, geluidsarm, FDA-conform.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 18 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,34 excl. BTW
/ stuk
€ 4,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
