Referenties
Igus:FFM-0810-06
Rubix:03202522

Productdetails : IGUS FFM-0810-06 KRAAGLAGER IGLIDUR
Iglidur F glijlager, elektrisch geleidend, hoge statische drukbelasting, lage tot gemiddelde snelheid, goede chemische en temperatuurbestendigheid.
Iglidur F glijlager, elektrisch geleidend, hoge statische drukbelasting, lage tot gemiddelde snelheid, goede chemische en temperatuurbestendigheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 10 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,71 excl. BTW
/ stuk
€ 8,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
