Referenties
Igus:ZFM-2023-11
Rubix:03203879

Productdetails : IGUS ZFM-2023-11 KRAAGLAGER IGLIDUR
Iglidur Z glijlager voor hoge temperaturen (250 graden continu, 310 graden kortstondig), bij hoge snelheden, bij randdruk in combinatie met hogere oppervlaktedrukken.
Iglidur Z glijlager voor hoge temperaturen (250 graden continu, 310 graden kortstondig), bij hoge snelheden, bij randdruk in combinatie met hogere oppervlaktedrukken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 23 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,55 excl. BTW
/ stuk
€ 7,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
