Referenties
Igus:FFM-3236-26
Rubix:03202541

Productdetails : IGUS FFM-3236-26 KRAAGLAGER IGLIDUR
Iglidur F glijlager, elektrisch geleidend, hoge statische drukbelasting, lage tot gemiddelde snelheid, goede chemische en temperatuurbestendigheid.
Iglidur F glijlager, elektrisch geleidend, hoge statische drukbelasting, lage tot gemiddelde snelheid, goede chemische en temperatuurbestendigheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 32 mm |
| Buitendiameter | 36 mm |
| Breedte | 26 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,09 excl. BTW
/ stuk
€ 13,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
