Referenties
Igus:GSM-1416-15
Rubix:03202921

Productdetails : IGUS GSM-1416-15 LAGER CILINDRISCH IGLIDUR
De klassieke allrounder - Uitstekende prijs-prestatieverhoudingiglidur® G lagers voldoen aan een extreem breed scala van verschillende eisen - ze zijn echt "allround". Het materiaal is ideaal voor universele toepassingen, een echte "allround". Typische toepassingen zijn gemiddelde tot hoge belastingen, gemiddelde glijsnelheden en gemiddelde temperaturen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 14 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,82 excl. BTW
/ stuk
€ 3,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
