Referenties
Igus:FSM-2832-20
Rubix:03202579

Productdetails : IGUS FSM-2832-20 LAGER CILINDRISCH IGLIDUR
Iglidur F glijlager, elektrisch geleidend, hoge statische drukbelasting, lage tot gemiddelde snelheid, goede chemische en temperatuurbestendigheid.
Iglidur F glijlager, elektrisch geleidend, hoge statische drukbelasting, lage tot gemiddelde snelheid, goede chemische en temperatuurbestendigheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 28 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,46 excl. BTW
/ stuk
€ 11,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
