Referenties
INA:EGB300100-E40-Y
Rubix:03191060
Fabrikant:0709518960000
EAN:4012802758153



Productdetails : INA EGB 300100 E40/Y GLIJLAGERBUS
Metaal/polymeer composiet glijbus, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen steun
Metalen/polymeer composiet glijlager, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen achterkant
Sterke punten
E50 met minder onderhoud in polyoxymethyleen, ongevoelig voor belastingen en schokbestendig.
Toepassingen
For smooth bearing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1716 g |
| Binnendiameter | 300 mm |
| Buitendiameter | 305 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Serie | egb..-e40 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 242,12 excl. BTW
/ stuk
€ 292,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen