Referenties
Igus:JFM-1218-08
Rubix:03203140

Productdetails : IGUS JFM-1218-08 KRAAGLAGER IGLIDUR
Iglidur J glijlager voor hoge snelheden, maximale slijtvastheid bij lage tot gemiddelde drukbelastingen. Lage wrijvingscoëfficiënt bij droogloop. Trillingsdempend, goede chemische bestendigheid en geringe vochtopname.
Iglidur J glijlager voor hoge snelheden, maximale slijtvastheid bij lage tot gemiddelde drukbelastingen. Lage wrijvingscoëfficiënt bij droogloop. Trillingsdempend, goede chemische bestendigheid en geringe vochtopname.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 18 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,95 excl. BTW
/ stuk
€ 5,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
