INA EGB 1410 E40/Y GLIJLAGERBUS

Bus

Zie technische informatie

Referenties

INA:EGB1410-E40-Y
Rubix:03191126
Fabrikant:0678622680000
EAN:4012802682120
INA EGB 1410 E40/Y GLIJLAGERBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter14 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA EGB 1410 E40/Y GLIJLAGERBUS


Metaal/polymeer composiet glijbus, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen steun
Metalen/polymeer composiet glijlager, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen achterkant

Sterke punten

E50 met minder onderhoud in polyoxymethyleen, ongevoelig voor belastingen en schokbestendig.

Toepassingen

For smooth bearing.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3,3 g
Binnendiameter14 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte10 mm
Serieegb..-e40
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
1,95 excl. BTW
/ stuk
2,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen