Referenties
Sandvik Coromant:R820H-AR30DCFN16
Rubix:A0427254
Fabrikant:7254688
EAN:7323221823191


Technische samenvatting
| Klemdiameter | 19,05 mm |
|---|---|
| Type | cnmm 644-hr 235 |
| Diameter bevestiging gereedschap | 7,925 mm |
Productdetails : COROMANT COROBORE BR30 SLEDE R820H-AR30DCFN16
Schuif voor CoroBore® BR30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Klemdiameter | 19,05 mm |
| Type | cnmm 644-hr 235 |
| Diameter bevestiging gereedschap | 7,925 mm |
| Materiaal | hc (substraat) / cvd ticn+tin (coating), grade 235 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 477,09 excl. BTW
/ stuk
€ 577,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen