Referenties
SMC:ECDBX2N25-175
Rubix:05264127

Technische samenvatting
| Type | schuifunit |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 175 mm |
Documenten
Productdetails : SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER ECDBX2N25-175
CX2-schuifunits bieden een zeer nauwkeurige positionering en soepele werking met grote krachten. Het compacte ontwerp en het lage profiel zorgen voor minimale ruimtevereisten om aan vele ontwerptoepassingen te voldoen. CX2-units zijn verkrijgbaar in drie boringmaten en slaglengtes van 1" tot 8". Doorvoergaten in de behuizing zorgen voor directe belastingmontage of vaste positionering van de behuizing. Optionele automatische schakelaars kunnen rechtstreeks op de behuizing of op een door een eindplaat ondersteunde rail worden gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | schuifunit |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 175 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 25 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 471,73 excl. BTW
/ stuk
€ 570,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen