Referenties
SMC:ECDBX2N15-175
Rubix:05264113
Fabrikant:ECDBX2N15-175
EAN:3618036123586

Technische samenvatting
| Type | schuifunit |
|---|---|
| Diameter zuiger | 15 mm |
| Slag van de Cilinder | 175 mm |
Documenten
Productdetails : SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER ECDBX2N15-175
CX2-schuifunits bieden een zeer nauwkeurige positionering en een soepele werking met grote krachten. Het compacte ontwerp en het lage profiel zorgen voor minimale ruimtevereisten om aan vele ontwerptoepassingen te voldoen. CX2-units zijn verkrijgbaar in drie boringmaten en slaglengtes van 1" tot 8". Doorvoergaten in de behuizing zorgen voor directe belastingmontage of vaste positionering van het lichaam. Optionele automatische schakelaars kunnen rechtstreeks op de behuizing of op een door een eindplaat ondersteunde rail worden gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | schuifunit |
| Diameter zuiger | 15 mm |
| Slag van de Cilinder | 175 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 15 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 424,55 excl. BTW
/ stuk
€ 513,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen