MITUTOYO VLAKPLAAT GRANIET KL.1, 1200X800X160MM 901-117
Granieten meetplaat
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:901-117
Rubix:A0275522

Documenten
Productdetails : MITUTOYO VLAKPLAAT GRANIET KL.1, 1200X800X160MM 901-117
Sterke punten
•Deze granieten oppervlakteplaten en optionele statieven bieden
Oppervlak diamantgelapt, zijvlak fijn geslepen, achterkant fijn gezaagd
Het optionele statief is een gelaste constructie met 3 of 5-puntslagers en twee stelschroeven
Geleverd met een inspectiecertificaat
Oppervlak diamantgelapt, zijvlak fijn geslepen, achterkant fijn gezaagd
Het optionele statief is een gelaste constructie met 3 of 5-puntslagers en twee stelschroeven
Geleverd met een inspectiecertificaat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 1200 mm |
| Breedte | 800 mm |
| Hoogte | 160 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.731,67 excl. BTW
/ stuk
€ 5.725,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen