MITUTOYO VLAKPLAAT GRANIET KL.00, 1600X1000X160MM 901-138
Granieten meetplaat
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:901-138
Rubix:A0275507

Documenten
Productdetails : MITUTOYO VLAKPLAAT GRANIET KL.00, 1600X1000X160MM 901-138
Sterke punten
•Deze granieten oppervlakteplaten en optionele statieven bieden
Oppervlak diamantgelapt, zijvlak fijn geslepen, achterkant fijn gezaagd
Het optionele statief is een gelaste constructie met 3 of 5-puntslagers en twee stelschroeven
Geleverd met een inspectiecertificaat
Oppervlak diamantgelapt, zijvlak fijn geslepen, achterkant fijn gezaagd
Het optionele statief is een gelaste constructie met 3 of 5-puntslagers en twee stelschroeven
Geleverd met een inspectiecertificaat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 1600 mm |
| Breedte | 1000 mm |
| Hoogte | 160 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.047,80 excl. BTW
/ stuk
€ 9.737,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen