Referenties
Iscar:TAG N4A IC20
Rubix:20790072
Fabrikant:6004438

Technische samenvatting
| Type plaatje | afsnijden / groeven |
|---|---|
| Groefbreedte | 4,05 mm |
| Schakering | ic20 |
Productdetails : ISCAR TANG GRIP STEEKWISSELPLAAT TAG N4A IC20 6004438
Parting grooving and slitting, single-ended inserts. Used for machining aluminium
ISCAR TAG N4A IC20 Tang-Grip wisselplaat voor afsnijden, groeven en sleuven in aluminium. Ongecoate carbide kwaliteit met CW 4,05 mm en RE 0,24 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | afsnijden / groeven |
| Groefbreedte | 4,05 mm |
| Schakering | ic20 |
| Radius | 0,24 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 139,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 168,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen