ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIPI 2.39-1.20 IC908 6403150
Groove Turn and Parting Insert
Zie technische informatieReferenties
Iscar:GIPI 2.39-1.20 IC908
Rubix:A0509114
Fabrikant:6403150



Productdetails : ISCAR CUT-GRIP WISSELPLAAT GIPI 2.39-1.20 IC908 6403150
Precision inserts for internal grooving and recessing. Double-ended, P-type chipformer, medium feeds, min. bore 20 mm.
Toepassingen
Groove Turn and Parting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Radius | 1,2 mm |
| Zaagdiepte | 6,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,80 excl. BTW
/ stuk
€ 44,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen