ST TANDVEERRING BOL/CONISCH BINNENVERT. JZC NFE25-512 M3
Grote, bolle tandveerring met binnenvertanding type JZC NF E25-512 Verenstaal
Zie technische informatieReferenties
Fabory:37560.030.001
Rubix:08916874
EAN:8715492770509

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 3,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 8,7 mm |
Productdetails : ST TANDVEERRING BOL/CONISCH BINNENVERT. JZC NFE25-512 M3
Grote, bolle tandveerring met binnenvertanding type JZC NF E25-512 Verenstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,16 g |
| Binnendiameter | 3,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 8,7 mm |
| Metrische diameter | M3 |
| Maat | m3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 251,40 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 304,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen