ST TANDVEERRING BOL/CONISCH BINNENVERT. JZC NFE25-512 M6
Grote, bolle tandveerring met binnenvertanding type JZC NF E25-512 Verenstaal
Zie technische informatieReferenties
Fabory:37560.060.001
Rubix:08916877
EAN:8715492770530

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6,1 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 18,3 mm |
Productdetails : ST TANDVEERRING BOL/CONISCH BINNENVERT. JZC NFE25-512 M6
Grote, bolle tandveerring met binnenvertanding type JZC NF E25-512 Verenstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,45 g |
| Binnendiameter | 6,1 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 18,3 mm |
| Metrische diameter | M6 |
| Maat | m6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 247,60 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 299,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen