Referenties
Grundfos:NB32-125/106 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112321
Fabrikant:98974367
EAN:5712604522851


Technische samenvatting
| Vermogen | 1,1 kW |
|---|---|
| Debiet | 331,7 l/min |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
Productdetails : GRUNDFOS POMP NB32-125/106 A-F2-A-BQQE
Grundfos NB 32-125/106 A-F2-A-BQQE is een niet-zelfaanzuigende eentraps eindzuig pomp. 1,1 kW met 19,9 m³/u debiet en 10,36 m opvoerhoogte.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,1 kW |
| Debiet | 331,7 l/min |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-415y V |
| Kop | 10,36 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.964,33 excl. BTW
/ stuk
€ 2.376,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen