Referenties
Grundfos:NB32-160/172 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112306
Fabrikant:96550472
EAN:5700398657866

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB32-160/172 A-F2-A-BQQE
Normblokpomp Grundfos NB 32-160/172 A-F2-A-BQQE (96550472) is niet-zelfaanzuigend en geschikt voor water. Vermogen 0,55 kW bij 251,7 l/min en 8,087 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,55 kW |
| Debiet | 251,7 l/min |
| Afzuighoogte | 8,087 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420 V |
| Kop | 8,087 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.781,10 excl. BTW
/ stuk
€ 2.155,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
