Referenties
Grundfos:NB40-200/219 AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112267
Fabrikant:98915632
EAN:5712603519500

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB40-200/219 AS-F2-A-BQQE
Niet-zelfaanzuigende eentraps end-suction centrifugaalpomp voor water. Nominale opvoerhoogte 51,86 m en vermogen 15 kW bij 3×380-415 V (50 Hz).
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 15 kW |
| Debiet | 1002 l/min |
| Afzuighoogte | 51,86 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-415 V |
| Kop | 51,86 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.666,63 excl. BTW
/ stuk
€ 6.856,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
