Referenties
Grundfos:NB40-315/318 AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112250
Fabrikant:98975675
EAN:5712604547090

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB40-315/318 AS-F2-A-BQQE
Grundfos NB 40-315/318 AS-F2-A-BQQE non-self-priming, eentraps centrifugaalpomp. 37 kW en 44,8 m³/h voor opvoerhoogte tot 109,2 m bij -25 tot 120 °C.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 37 kW |
| Debiet | 746,7 l/min |
| Afzuighoogte | 0,2 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 109,2 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.358,41 excl. BTW
/ stuk
€ 13.743,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
