Referenties
Grundfos:NB65-315/320 AS-F2-A-BQQE
Rubix:A0112165
Fabrikant:98975697
EAN:5712604547748

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB65-315/320 AS-F2-A-BQQE
Non-self-priming, single-stage, centrifugal volute pump designed according to ISO 5199 with dimensions and rated performance according to EN 733 (10 bar).Flanges are PN 16 with dimensions according to EN 1092-2. The pump has an axial suction port, radial discharge port, horizontal shaft and a back pull-out design enabling removal of the motor, motor stool, cover and impeller without disturbing the pump housing or pipework. The unbalanced rubber bellows seal is according to DIN EN 12756.The pump is close-coupled to a fan-cooled asynchronous motor
Grundfos NB 65-315/320 AS-F2-A-BQQE blokpomp is een niet-zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp voor water. Vermogen 110 kW.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 110 kW |
| Debiet | 3296,7 l/min |
| Afzuighoogte | 130,4 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 130,4 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30.326,21 excl. BTW
/ stuk
€ 36.694,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
