Referenties
Grundfos:NB80-250/225 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112148
Fabrikant:98154251
EAN:5711490573985

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB80-250/225 A-F2-A-BQQE
Grundfos NB80-250/225 A-F2-A-BQQE blokpomp is een niet-zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp voor water. Vermogen 5,5 kW en opvoerhoogte 15,83 m bij het ontwerp.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Debiet | 3152 l/min |
| Afzuighoogte | 15,83 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 15,83 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.780,13 excl. BTW
/ stuk
€ 5.783,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
