Referenties
Grundfos:NBE 32-160.1/155S2AF2ABQQE
Rubix:A0112053
Fabrikant:99534356
EAN:5713830666463

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE 32-160.1/155S2AF2ABQQE
Grundfos NBE 32-160.1/155 is een toerengeregelde end-suction pomp met geïntegreerde sensor voor nauwkeurige drukregeling. Niet zelfaanzuigend, geschikt voor verwarmings- en waterinstallaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 320,2 l/min |
| Afzuighoogte | 29,9 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380 - 500 V |
| Kop | 29,9 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.316,42 excl. BTW
/ stuk
€ 6.432,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
